HAGER - Tasokulma Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740210171

Sähkönumero

1417924

Toimittajan tuotenumero

CLM650905

Tukkuerä

5

Korkeus:

65 mm

Leveys:

90 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Tasokulma kanavalle CLMU65090 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 Kiinteä asennuskanavarungon päälle asennettava tasokulma kanavalle CLMU65090 pinnan suuntaisen kulma-asennuksen tekemiseksi ilman jiirisahaustarvetta ja leikkaussaumojen peittämiseksi. Kulmakappale on valmistettu PVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.