HAGER - Tasokulma Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Leveys - 125 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012740211291
Sähkönumero
1417935
Toimittajan tuotenumero
CLM751255
Tukkuerä
5
Korkeus:
75 mm
Leveys:
125 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Tasokulma kanavalle CLM75125 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 Kiinteä asennuskanavarungon päälle asennettava tasokulma kanavalle CLM75125 pinnan suuntaisen kulma-asennuksen tekemiseksi ilman jiirisahaustarvetta ja leikkaussaumojen peittämiseksi. Kulmakappale on valmistettu PVC-muovista, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.