HAGER - Tasokulma Tehalit.BRP - BRP651005 HF BRP65x100 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740014632
Sähkönumero
1475922
Toimittajan tuotenumero
BRP651005H9016
Tukkuerä
5
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
Tasokulma johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogeenittomastamuovista, väri liikententeenvalkoinen Tasokulma johtokanavalle BRP/BRHP 65x100. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.