HAGER - Tasokulma tehalit.GBD - GBD501005 HF GBD 54x105 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 54 mm
Väri - valkoinen
Suunta - nouseva/laskeva
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015103
Sähkönumero
1476216
Toimittajan tuotenumero
GBD5010059016
Tukkuerä
4
Leveys:
105 mm
Syvyys:
54 mm
Väri:
valkoinen
Suunta:
nouseva/laskeva
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
90...90 °
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Tasokulma GBD 54x105, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla tasokulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta pinnan suuntaisesti tehtävissä 90 asteen suunnanmuutoksissa. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.


