HAGER - Tasokulma tehalit.GBD - GBD501905 HF GBD 56x204 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 204 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Väri - valkoinen

  • Suunta - nouseva/laskeva

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740015363

Sähkönumero

1476239

Toimittajan tuotenumero

GBD5019059016

Tukkuerä

2

Leveys:

204 mm

Syvyys:

56 mm

Väri:

valkoinen

Suunta:

nouseva/laskeva

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9016

Tasokulma GBD/GBA 56x204, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla tasokulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta pinnan suuntaisesti tehtävissä 90 asteen suunnanmuutoksissa. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.