HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LFF400905 HF LF40x90 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 90 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022613
Sähkönumero
1476523
Toimittajan tuotenumero
LFF4009057035
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
90 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Tasokulma halogeeniton kanavalle LF 40x90mm vaaleanharmaa Tasokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



