HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LFF600605 HF LF60x57 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Tasokulma tehalit.LF - LFF600605 HF LF60x57 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022729

Sähkönumero

1476381

Toimittajan tuotenumero

LFF6006057030

Tukkuerä

5

Korkeus:

60 mm

Leveys:

57 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7030

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Tasokulma halogeeniton kanavalle LF/LFF 60x57mm kivenharmaa Tasokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x57mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.