HAGER - Täytepala tehalit.FWK - L6819 kan. FWK3E 50x60 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 100 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 60 mm
Käytettävä poikkipinta - 2950 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740150279
Sähkönumero
1416832
Toimittajan tuotenumero
L6819
Tukkuerä
30
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
100 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
60 mm
Käytettävä poikkipinta:
2950 mm²
Tiivistyspala kanavalle FWK3E50600 RAL9010 Täytepala palosuojakanavalle FWK3E5006009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.



