HAGER - Täytepala tehalit.FWK - L6829 kan. FWK3E 50x110 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 150 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 110 mm
Käytettävä poikkipinta - 5450 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740150323
Sähkönumero
1416847
Toimittajan tuotenumero
L6829
Tukkuerä
200
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
150 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
110 mm
Käytettävä poikkipinta:
5450 mm²
Tiivistyspala kanavalle FWK3E50110 RAL9010 Täytepala palosuojakanavalle FWK3E5011009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.