HAGER - Täytepala Tehalit FWK - L6879 kan. FWK3E99260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 300 mm
Sisäkorkeus - 99 mm
Sisäleveys - 260 mm
Käytettävä poikkipinta - 26418 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740150477
Sähkönumero
1416892
Toimittajan tuotenumero
L6879
Tukkuerä
460
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
300 mm
Sisäkorkeus:
99 mm
Sisäleveys:
260 mm
Käytettävä poikkipinta:
26418 mm²
Tiivistyspala FWK 30/99260 Täytepala palosuojakanavalle FWK3E9926009010. Täytepalaa käytetään palosuojakanavan aloituksessa pintaa vasten asetettavan ensimmäisen palosuojakanavan naarasponttipään täyttämiseksi.



