HAGER - Teholähde - HTG911H 230VAC/24VDC 2.5A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 196...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613114480
Sähkönumero
2707308
Toimittajan tuotenumero
HTG911H
Tukkuerä
24
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
196...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...0 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
71 mm
Korkeus:
93 mm
Syvyys:
63 mm
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
2.5 A
Nimellislähtövirta 2:
0 A
Nimellislähtövirta 3:
0 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
196...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
6 W
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
71 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Seinäasennus:
ei


