HAGER - Teholähde tehalit.SL - LEDTR030 230VAC/24VDC 100.8W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Leveys - 52 mm
Pituus - 190 mm
Korkeus - 37 mm
Syöttöjännite - 90...264 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740980241
Sähkönumero
2707307
Toimittajan tuotenumero
LEDTR100
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
24...24 V
Leveys:
52 mm
Pituus:
190 mm
Korkeus:
37 mm
Syöttöjännite:
90...264 V
Teholähde 230VAC/24VDC 100.8W/4.2A. syöttäjännite 90 - 264VACtaajuusalueella 47-63 Hz tai 127 - 370 VDC. sysäysvirta 75A jännitteellä230VAC. käyttölämpötila -25 +70 astC. tiiveysluokka IP67. Elektroninen muuntaja 100 W/24 V SL-jalkalistakanavan LED-nauhalle pituus maksimissaan 20 m.