HAGER - Telerasia W.1 - 1xRJ45 kat 6 STP IP55 har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Kiinnitystapa - ruuvi
Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä
RAL-numero - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334440826
Sähkönumero
7242086
Toimittajan tuotenumero
14093515
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
RAL-numero:
7011
Kytkentätapa:
hahloliitos
Laitteen leveys:
70.3 mm
Telerasiakeskiö 1xRJ45 Kat 6 STP, asennus tiiveyisluokassa IP55 pintaan tai uppoon erikseen tilattavan uppoasennuskehyksen taipinta-asennusrasian kanssa, väri harmaa Datapistorasia 1xRJ45 Cat 6a suojattu, W.1, harmaa