HAGER - Telerasia W.1 - 2xRJ45 kat 6 STP IP55 har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - vino
Kiinnitystapa - ruuvi
Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334440840
Sähkönumero
7242088
Toimittajan tuotenumero
14103505
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
2x RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
vino
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
RAL-numero:
7011
Kytkentätapa:
hahloliitos
Laitteen leveys:
70.3 mm
Telerasiakeskiö 2xRJ45 Kat 6 STP, asennus tiiveyisluokassa IP55 pintaan tai uppoon erikseen tilattavan uppoasennuskehyksen taipinta-asennusrasian kanssa, väri harmaa Datapistorasia 2xRJ45 Cata 6a suojattu, W.1, harmaa