HAGER - Termostaatti bi-metalli - EK051 1s 10A kytkimellä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketintyyppi - sulkukosketin (NO)
Korkeus - 82 mm
Leveys - 82 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612310517
Sähkönumero
2614219
Toimittajan tuotenumero
EK051
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Korkeus:
82 mm
Leveys:
82 mm
Syvyys:
30 mm
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Vanha sähkönumero: 3530216



