HAGER - Termostaatti elektroninen - EK003 1vk 8A kytkimellä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus - 80 mm
Leveys - 80 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612310036
Sähkönumero
2614218
Toimittajan tuotenumero
EK003
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
30 mm
Poikkeama-arvo:
0.3...0.3 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
IV
Vanha sähkönumero: 3530213




