HAGER - Tiiviste W.1 - 1 kaapelille har


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suljettu
RAL-numero (vastaava) - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390602
Sähkönumero
2009098
Toimittajan tuotenumero
18143515
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
suljettu
RAL-numero (vastaava):
7011
Pinta-asennusrasioiden läpivientitiiviste yhdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm harmaa Kaapeliläpivienti yhdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm² tai asennusputkelle M16, M20 tai M25 , varaosana ja lisätarvikkeena W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.