HAGER - Tiiviste W.1 - 2 kaapelille har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale molemminpuolisella kiinnityksellä
RAL-numero (vastaava) - 7011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390572
Sähkönumero
2009095
Toimittajan tuotenumero
18033515
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitoskappale molemminpuolisella kiinnityksellä
RAL-numero (vastaava):
7011
Pinta-asennusrasioiden läpivientitiiviste kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm harmaa Kaapeliläpivienti kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm², varaosana ja lisätarvikkeena W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.



