HAGER - Tiiviste W.1 - 2 kaapelille val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitoskappale molemminpuolisella kiinnityksellä
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390596
Sähkönumero
2009094
Toimittajan tuotenumero
18033512
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitoskappale molemminpuolisella kiinnityksellä
RAL-numero (vastaava):
9010
Pinta-asennusrasioiden läpivientitiiviste kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm puhtaanvalkoinen Kaapeliläpivienti kahdelle kaapelille 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm², varaosana ja lisätarvikkeena W.1 sarjan pintakojerasioiden alkuperäisten läpivientitiivisteiden tilalle.



