HAGER - TU402 2-kan RF 868.3MHz IP53 - Kauko-ohjain KNX

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 50

  • Signaalin lähetys - radio

  • Sisältää näytön - ei

  • Itsesäätyvä - ei

  • Yksisuuntainen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3250616014022

Sähkönumero

2803072

Toimittajan tuotenumero

TU402

Tukkuerä

1

Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:

50

Signaalin lähetys:

radio

Sisältää näytön:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Yksisuuntainen:

kyllä

Esiohjelmoitu:

ei

Langaton:

kyllä

Signaalin taajuus:

863...863 MHz

Korkeus:

83 mm

Leveys:

46.5 mm

Syvyys:

15.8 mm

Radiokaukosäädin KNX Tebis 2-kanavainen 868.2 MHz IP53, käyttöönottoKNX-järjestelmiin TX100-työkalulla tai ETS-ohjelmistolla 2-painikkeinen 2-kanavainen KNX-radiokaukosäädin. Kaukosäädin toimii painikeopetettavissa quicklink-radioasennuksissa langattomien lähtöyksiköiden ohjaukseen tai mediakytkimen TR131A kautta kaapeloidun KNX-väyläjärjestelmän lähtöjen ohjaukseen yksisuuntaisiin ohjauskäskyin. Käytettävissä olevat toiminnot ovat: kytkentä, himmennys, verho-ohjaus, toimintatilan valinta lämmitystoiminnoille, ajastus ja tilanteiden kutsu. Kaukosäätimessä on lukitustoiminto vahingossa tapahtuvien painikkeiden painalluksista johtuvien toimintojen estämiseksi. Monivärinen LED ilmaisee lähetyksen, asettelun ja pariston tilan. Yksittäiset näppäimet voidaan merkitä ja kaukosäädintä voidaan käyttää avainnippuun integroituna integroidun kiinnitysrenkaan ansiosta.