HAGER - TU406 6-kan RF 868.3MHz IP50 - Kauko-ohjain KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 50
Signaalin lähetys - radio
Sisältää näytön - ei
Itsesäätyvä - ei
Yksisuuntainen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tebis.quicklink
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616014060
Sähkönumero
2803076
Toimittajan tuotenumero
TU406
Tukkuerä
1
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:
50
Signaalin lähetys:
radio
Sisältää näytön:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Yksisuuntainen:
kyllä
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
kyllä
Signaalin taajuus:
863...863 MHz
Korkeus:
133.6 mm
Leveys:
50.2 mm
Syvyys:
16 mm
Radiokaukosäädin KNX Tebis 6-kanavainen 868.2 MHz IP53, käyttöönottoKNX-järjestelmiin TX100-työkalulla tai ETS-ohjelmistolla 6-painikkeinen 6-kanavainen KNX-radiokaukosäädin. Kaukosäädin toimii painikeopetettavissa quicklink-radioasennuksissa langattomien lähtöyksiköiden ohjaukseen tai mediakytkimen TR131A kautta kaapeloidun KNX-väyläjärjestelmän lähtöjen ohjaukseen yksisuuntaisiin ohjauskäskyin. Käytettävissä olevat toiminnot ovat: kytkentä, himmennys, verho-ohjaus, toimintatilan valinta lämmitystoiminnoille, ajastus ja tilanteiden kutsu. Kaukosäätimessä on lukitustoiminto vahingossa tapahtuvien painikkeiden painalluksista johtuvien toimintojen estämiseksi. Monivärinen LED ilmaisee lähetyksen, asettelun ja pariston tilan.





