HAGER - Tulo/lähtöyksikkö KNX - TRM600 0,5A+2PV 230V uppo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 0.5 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tebis.quicklink
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250615989086
Sähkönumero
2803468
Toimittajan tuotenumero
TRM600
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
0.5 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
115 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
115 W
Max. kytkentäteho LED:
0 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
5 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
20 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei