HAGER - Tulo/lähtöyksikkö KNX - TRM694G 4A RLCPD+2PV uppo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 4 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tebis.quicklink
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250615988812
Sähkönumero
2803473
Toimittajan tuotenumero
TRM694G
Tukkuerä
60
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
4 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Lähtöteho:
920 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Enimmäiskytkentäteho:
600 W
Max. kytkentäteho LED:
40 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
4 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei






