HAGER - Tuloyksikkö KNX Tebis - TR131A RF/KNx VAL T PSEKA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Protokolla - muu

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä Powernet - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615989536

Sähkönumero

2803073

Toimittajan tuotenumero

TR131A

Tukkuerä

12

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

ei

Liityntäyksikkö RF/KNX mediakytkin- ja RF-tulokeskitintoiminnoillapinta-asennukseen valkoinen Mediakytkin toimii rajapintana kaapeloidun KNX-parikaapeliasennuksen ja KNX-standardin mukaisten langattomien quicklink tuotteiden välillä. Yhdistettäessä kaapeloituun asennukseen, langattomat tulo- ja lähtötuotteet käyttöönotetaan projektiin ETS-ohjelmiston avulla.