HAGER - Tuloyksikkö KNX - TYBS702A 2PV T JSEKA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Syöttöjännite - 3.3...3.3 V

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610050521

Sähkönumero

2802522

Toimittajan tuotenumero

TYBS702A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Syöttöjännite:

3.3...3.3 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Energiankulutus:

7 W

Binääritulo 2-kanavainen, KNX Secure, uppoasennus Binääritulo uppoasennus koje- tai jakorasiaan KNX Secure tuloyksikkö painikkeiden, kytkimien tai potentiaalivapaiden koskettimien liittämiseksi KNX-järjestelmään. Uppoasennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-kytkentäliittimen kautta, ohjelmointipainike LEDillä ja valmiiksi esiasennetuin tulojen liitäntäjohtimin.Toiminnot: PÄÄLLE/POIS (lähettää komentoja painettaessa ja/tai vapautettaessa, viivästetty lähetys mahdollista), himmennys ja värilämpötila, YLÖS/ALAS (1 tai 2 painikkeen käyttö), lämpötilan, kirkkauden, himmennysarvon lähetin, kaksikanavainen tila per tulo sekä lyhyiden ja pitkien näppäinpainallusten havaitseminen ja niihin liittyvä parametrointi, lähetyskäyttäytyminen ja aikaraja voidaan asettaa, lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, tilanteiden palauttaminen ja jaksollinen lähetys voidaan parametroida.Huomautus: Käyttöönotto mahdollista easy toolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen). Toimintojen laajuus riippuu käyttöönottotavasta.