HAGER - Tuloyksikkö KNX - TYBS794A 4PV+4LED-läh T JSEKA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Syöttöjännite - 5...5 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610050545
Sähkönumero
2802536
Toimittajan tuotenumero
TYBS794A
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Syöttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Energiankulutus:
18 W
Binäärituloyksikkö 4-osainen + 4 LED-lähtöä, KNX Secure, uppoasennus Binääritulo 4-kanavainen ja 4 LED-lähtöä (uppoasennus) KNX Secure painikeliitäntänä painikkeiden, kytkimien tai potentiaalivapaiden koskettimien liittämiseen KNX-järjestelmään. Koje- tai jakorasiaan uppoasennettava laite integroidulla väyläliityntäyksiköllä, väyläliitäntä KNX-kytkentäliittimen kautta. Ohjelmointipainike LEDillä ja esikytketyt liitäntäkaapelit painikeliitäntään. Toiminnot: PÄÄLLE/POIS (lähettää komentoja painettaessa ja/tai vapautettaessa, viivästetty lähetys mahdollista), himmennys ja värilämpötila, YLÖS/ALAS (1 tai 2 painikkeen käyttö), lämpötilan, kirkkauden, himmennysarvon lähetin, kaksikanavainen tila per syöttö sekä lyhyiden ja pitkien näppäinpainallusten havaitseminen ja niihin liittyvä parametrointi, lähetyskäyttäytyminen ja aikakynnysarvo voidaan asettaa. Lukitustoiminto, pakotettu ohjaus, tilanteen palautus ja jaksollinen lähetys voidaan parametroida, pulssilaskenta ja lämpötilamittaus. Huomio: Käyttöönotto mahdollista easy toolilla tai ETS:llä (versiosta 5 alkaen). Toimintojen laajuus riippuu käyttöönotosta.