HAGER - Tuuletuslaippa - FD00P5 kot. FWU VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tuulettimien määrä - 0
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 60 mm
Korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617860758
Sähkönumero
3426748
Toimittajan tuotenumero
FD00P5
Tukkuerä
1
Tuulettimien määrä:
0
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
60 mm
Korkeus:
60 mm
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Syvyys:
25 mm
Uppoasennukseen:
ei
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
ei
Ulosvedettävä tuuletin:
ei
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
0 dB(A)
EMC-versio:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
RAL-numero:
9010



