HAGER - Ulkokulma Tehalit.BRP - BRP651303 PVC BRP651301 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 68 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - muu
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740856171
Sähkönumero
1475703
Toimittajan tuotenumero
BRP651303H9011
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
Syvyys:
68 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 1:
80 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
85...95 °
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
-30...90 °C