HAGER - Ulkokulma tehalit.FWK - R3032 FWK3E 50x110 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 113 °
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 150 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 109 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.FWK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020091
Sähkönumero
1476171
Toimittajan tuotenumero
R30329016
Tukkuerä
1
Kulma:
113 °
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
150 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
109 mm
Käytettävä poikkipinta:
5450 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Ulkokulma palonsuojakanavalle FWK 3E luokka E30 50x110mmliikenteenvalkoinen Ulkokulma palosuojakanavalle FWK3E5011009016, suunnanmuutoksiin palosuojakanava-asennuksissa. Muoto-osa on varusettu naarasponteilla kanavaliitoksille. Pintamateriaali teräs paloa suojaavan kipsilevyeristeen päällä.