HAGER - Ulkokulma tehalit.GBA - GBD501613 HF GBD(A) 56x162 ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 162 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Väri - alumiini

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Kulma - 83...140 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740023566

Sähkönumero

1476569

Toimittajan tuotenumero

GBD501613ALU

Tukkuerä

4

Leveys:

162 mm

Syvyys:

56 mm

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

83...140 °

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Ulkokulma GBD/GBA 56x162, alumiini, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla ulkokulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 140°. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.