HAGER - Ulkokulma tehalit.GBD - GBD500853 HF GBD(A) 56x85 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 56 mm
Syvyys - 85 mm
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Kulma - 83...140 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740014991
Sähkönumero
1476206
Toimittajan tuotenumero
GBD5008539016
Tukkuerä
5
Leveys:
56 mm
Syvyys:
85 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
83...140 °
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Ulkokulma GBD/GBA 56x85, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla ulkokulmalla helpotat johtokanavareitin asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 140°. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.