HAGER - Ulkokulma tehalit.GBD - GBD501003 PVC GBD 54x105 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Syvyys - 54 mm
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Kulma - 83...140 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740015066
Sähkönumero
1476212
Toimittajan tuotenumero
GBD5010039016
Tukkuerä
5
Leveys:
105 mm
Syvyys:
54 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
83...140 °
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Ulkokulma GBD 54x105, liikenteenvalkoinen, PVC PVC-muovista valmistetulla ulkokulmalla helpotat GBD-johtokanavan asennusta kulmissa. Kulmakappale on säädettävissä välillä 83 - 140°. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.



