HAGER - Ulkokulma tehalit.GBD - GBD501313 HF GBD(A) 56x134 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Väri - musta
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Kulma - 83...140 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740023474
Sähkönumero
1476250
Toimittajan tuotenumero
GBD5013139011
Tukkuerä
5
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
83...140 °
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
RAL-numero:
9011
Ulkokulma GBD/GBA 56x134, grafiitinmusta, ABS halogeeniton Säädettävä ulkokulma johtokanavalle GBA56x134 halogeenittomasta ABS-muovista. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1. Väri grafiitinmusta RAL 9011.