HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF180453 HF LF18x45 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020701
Sähkönumero
1476332
Toimittajan tuotenumero
LF1804537030
Tukkuerä
5
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7030
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 18x45mm kivenharmaa Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



