HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300303 HF LF30x30 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021005
Sähkönumero
1476440
Toimittajan tuotenumero
LF3003038014
Tukkuerä
55
Korkeus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
8014
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 30x30mm ruskea Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x30mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



