HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF300453 HF LF30x45 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021166
Sähkönumero
1476416
Toimittajan tuotenumero
LF3004539011
Tukkuerä
8
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 30x45mm grafiitinmusta Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.