HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF40040 HF 40x40 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF40040 HF 40x40 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012010

Sähkönumero

1475799

Toimittajan tuotenumero

LF4004039016

Tukkuerä

1

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9016

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ulkokulma PC-ABS-muovista kanavalle LF40040, liikenteenvalkoinenRAL9016. Ulkokulma PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.