HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LF601503 HF LF60x150 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 150 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021852
Sähkönumero
1476544
Toimittajan tuotenumero
LF6015037035
Tukkuerä
5
Korkeus:
61 mm
Leveys:
150 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x150mm vaaleanharmaa Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x150mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



