HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF200353 HF LF20x33 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022163
Sähkönumero
1476338
Toimittajan tuotenumero
LFF2003537030
Tukkuerä
20
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
7030
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 20x33mm kivenharmaa Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



