HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF200353 HF LF20x33 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 35 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022194
Sähkönumero
1476412
Toimittajan tuotenumero
LFF2003539011
Tukkuerä
20
Korkeus:
20 mm
Leveys:
35 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF 20x33mm grafiitinmusta Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


