HAGER - Ulkokulma tehalit.LF - LFF200353 HF LF20x33 RUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022187
Sähkönumero
1476430
Toimittajan tuotenumero
LFF2003538014
Tukkuerä
20
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
8014
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Ulkokulma halogeeniton kanavalle LF/LFF 20x33mm ruskea Ulkokulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x33mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.