HAGER - Ulkokulma tehalit.SL - EK40040 HF EK40x40 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017404
Sähkönumero
1476101
Toimittajan tuotenumero
EK4004039016
Tukkuerä
20
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Ulkokulma liitoskohdat peittävä kulmakanavalle EK 40x40mmliikenteenvalkoinen Ulkokulma kulmakanavalle EK4004009016, väri liikenteenvalkoinen