HAGER - Ulkokulma tehalit.SL - SL201153 SL20x115 sääd. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 115 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
Kulma - 83...135 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740896061
Sähkönumero
1427378
Toimittajan tuotenumero
SL2011539011
Tukkuerä
5
Korkeus:
115 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
Kulma:
83...135 °
RAL-numero:
9011
Ulkokulma säädettävä 83-135 ast PC/ABS SL20x115 grafiitinmusta Säädettävä ulkokulma jalkalistakanavalle SL 20x115 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kulmakappale kiinnittyy kanavan kannen reunoihin peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.




