HAGER - Upostuskehys Univers N - FZ021B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 352 mm
Korkeus - 702 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 13 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777716
Sähkönumero
3425807
Toimittajan tuotenumero
FZ021B
Tukkuerä
1
Leveys:
352 mm
Korkeus:
702 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
13 mm
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54. Peitto maks. 54 mm.IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44). Käytettäessäupotuskehystä IP54 kotelon kanssa. tiiveysluokka putoaa IP30:een(uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan) Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
Ominaisuudet:
- peitto maks. 54 mm
- IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44)
- käytettäessä upotuskehystä IP54 kotelon kanssa, tiiveysluokka putoaa IP30:een (uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan)
Ominaisuudet:
- peitto maks. 54 mm
- IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44)
- käytettäessä upotuskehystä IP54 kotelon kanssa, tiiveysluokka putoaa IP30:een (uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan)



