HAGER - Upostuskehys Univers N - FZ12B

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 602 mm

  • Korkeus - 852 mm

  • Materiaali - metalli

  • Syvyys - 13 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612777778

Sähkönumero

3425817

Toimittajan tuotenumero

FZ12B

Tukkuerä

1

Leveys:

602 mm

Korkeus:

852 mm

Materiaali:

metalli

Syvyys:

13 mm

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54. Peitto maks. 54 mm.IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44). Käytettäessäupotuskehystä IP54 kotelon kanssa. tiiveysluokka putoaa IP30:een(uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan) Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54