HAGER - Upotuskaulus Univers - FZ052F kot. FW52US2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 603 mm
Korkeus - 853 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612763894
Sähkönumero
3426674
Toimittajan tuotenumero
FZ052F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
603 mm
Korkeus:
853 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
13 mm
Asennustapa:
ovi
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Upotuskehys, univers FW, ilman ovea, RAL9010, uppokotelolle FWU52.. Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW52US2


