HAGER - Upotuskaulus Univers - FZ071F kot. FW71US2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Leveys - 353 mm

  • Korkeus - 1153 mm

  • Materiaali - metalli

  • Syvyys - 13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250612763962

Sähkönumero

3426681

Toimittajan tuotenumero

FZ071F

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Leveys:

353 mm

Korkeus:

1153 mm

Materiaali:

metalli

Syvyys:

13 mm

Asennustapa:

ovi

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Upotuskehys, univers FW, ilman ovea, RAL9010, uppokotelolle FWU71.. Upotuskehys ilman ovea, varaosa hävinneen tai vaurioituneen upotuskehyksen tilalle, kotelolle FW71US2