HAGER - Upotuskaulus Univers - FZ31B 1100x300mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 352 mm
Korkeus - 1152 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777860
Sähkönumero
3426610
Toimittajan tuotenumero
FZ31B
Tukkuerä
1
Leveys:
352 mm
Korkeus:
1152 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54. Peitto maks. 54 mm.IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44). Käytettäessäupotuskehystä IP54 kotelon kanssa. tiiveysluokka putoaa IP30:een(uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan) Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54
Ominaisuudet:
- peitto maks. 54 mm
- IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44)
- käytettäessä upotuskehystä IP54 kotelon kanssa, tiiveysluokka putoaa IP30:een (uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan)
Ominaisuudet:
- peitto maks. 54 mm
- IP54-koteloissa lukitustangot pitää vaihtaa (IP44)
- käytettäessä upotuskehystä IP54 kotelon kanssa, tiiveysluokka putoaa IP30:een (uppoasennukseen riittävä DIN VDE 0603 mukaan)



