HAGER - Upotuskaulus Univers N - FZ025B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1352 mm
Korkeus - 702 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777754
Sähkönumero
3426071
Toimittajan tuotenumero
FZ025B
Tukkuerä
0
Leveys:
1352 mm
Korkeus:
702 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upotuskehys Univers N FZ025B kot. 1300x650 sarjoissa UniversZ, UniversN ja FW-vakiokotelot Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54