HAGER - Upotuskaulus Univers N - FZ25B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1352 mm
Korkeus - 1002 mm
Syvyys - 13 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612777853
Sähkönumero
3426073
Toimittajan tuotenumero
FZ25B
Tukkuerä
0
Leveys:
1352 mm
Korkeus:
1002 mm
Syvyys:
13 mm
RAL-numero:
9010
Upotuskehys Univers N FZ25B kot. 1300x950 sarjoissa UniversZ, UniversN ja FW-vakiokotelot Upostuskehys Univers-seinäkaapeille IP31/44/54



